• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ First Base™ Plus Anstoßkappe

Artikel-Nr.: 7100231366
  • Mindestbestellmenge: 60 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Anstoßkappe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100231366
EAN / GTIN 04054596834408
Herstellernummer 7100231366

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Grau
Elastische Schale aus ABS-Kunststoff zum Reinigen herausnehmbar
Luftschlitze
Saugfähiges Frottee-Schweißband
Elastisches Band zur Anpassung an die Kopfgröße

Beschreibung:

3M™ First Base™ Plus Anstoßkappen bieten optimalen Anstoßschutz vor Stößen und leichten Platzwunden durch feststehende Objekte. Mit ihrem patentierten, flexiblen Schalendesign aus widerstandsfähigem ABS-Kunststoff bieten sie Stoßschutz für den industriellen Einsatz gemäß EN 812.

Merkmal:

Bieten Stoßschutz in der Industrie gemäß EN 812
Erhältlich in drei Schirmlängen für vielfältige Anwendungen
Bereiche für kundenspezifisches Logo (optional)
Gürtelclip als Zubehör erhältlich

Hinweis:

Leichte industrielle Anwendungen, allgemeine Fertigung