{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | 36886; 3M™ Schaumstoffrolle für Bodenapplikatoren für Oberflächenschutzmaterialien | |
| Farbe | schwarz | |
| Schleifmittelunterlage | Filz | |
| Formbeschreibung | Walzenrund | |
| Material | Kunststoff | |
| Produktart | Polierwalze |
| Artikelnummer | 7100228227 | |
| EAN / GTIN | 00051131368866 | |
| Herstellernummer | 7100228227 | |
| L-Nummer | L01130 110478 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |