• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ First Base™ 3 Anstoßkappe Classic, Schwarz, Mikro-Schirm, 25 mm, 20 Stk./Karton 2030609

Artikel-Nr.: 7100217866
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Anstoßkappe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100217866
EAN / GTIN 04054596715639
Herstellernummer 7100217866
L-Nummer L01110 482

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Bietet Stoßschutz für den industriellen Einsatz gemäß EN 812:A1
Das leichte Mikrofasergewebe reduziert Feuchtigkeit und lässt Luftzirkulation zu
Die Belüftung durch die Seitennetze erhöht die Atmungsaktivität
Das flexible Schalendesign ist für viele verschiedene Kopfgrößen geeignet

Beschreibung:

Die 3M™ First Base™ 3 Anstoßkappe Classic in Schwarz ist ein Kopfschutz gemäß EN 812:A1 im Baseballkappen-Stil mit Mikro-Schirm (25 mm). Sie besteht aus leichtem Mikrofasergewebe und verfügt über Seitennetze zur Belüftung. Dazu kommt eine flexible, ergonomische ABS-Schale.

Merkmal:

Schützt Träger vor leichten Anstößen gegen feststehende Objekte
Erhältlich mit 3 Schirmlängen: Standard (70 mm), verkürzt (55 mm) und Mikro (25 mm)
Erhältlich in verschiedenen Farben
Kann optional mit einem individuellem Logo bestickt werden

Hinweis:

Leichte industrielle Anwendungen, allgemeine Fertigung