• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ HVLP Hochleistungsdüsenkopf für Fließbecher, Orange, 1,4 mm, 26714

Artikel-Nr.: 7100205981
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, orange Reinorange
Serie 3M™ HVLP Hochleistungsdüsenkopf für Fließbecher
Herstellerbezeichnung 26709; 26712; 26713; 26714; 26716; 26718; 26720; 3M™ HVLP Hochleistungsdüsenkopf für Fließbecher
Farbe orange
Durchmesser Düse innen 1,4 mm
Produktart Düse
Inhalt 1 St.
mit Rohr nein
Art Anschluss stecken
geeignet für Flüssigkeiten

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100205981
EAN / GTIN 00051131267145
Herstellernummer 7100205981
L-Nummer L01130 110283
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Was das 3M™ Hochleistungslackierpistolen-System so einzigartig macht, ist die Technologie der austauschbaren Schnellwechseldüsen. Da Lacke und Beschichtungen nur den Düsenkopf durchlaufen und nicht das gesamte Gehäuse der Lackierpistole, erhalten Sie bei jedem Austausch der Düse die Leistung einer brandneuen Lackierpistole. Sie erhalten das Spritzbild, die Zerstäubung und den Auftragswirkungsgrad einer Premium-Lackierpistole und sorgen täglich bei jeder Anwendung für eine konsistentere Spritzleistung. Die 3M™ HVLP Hochleistungsdüsenköpfe für Fließbecher sind in den Größen 0.9, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8 und 2.0 für zahlreiche industrielle und Fahrzeugbeschichtungen erhältlich. Dazu gehören hochviskose Beschichtungen, sprühfähige Spachtelmassen, Dickschichtfüller, Haftgrund, Abdichtungsmassen, 1K-Decklacke, lösemittel- und wasserbasierte Lacke sowie Klarlacke. Die austauschbaren Düsen sind ausschließlich für das 3M™ PPS™ 2.0 Lackverarbeitungssystem vorgesehen, das im Vergleich zu herkömmlichen Metall-Lackbechersystemen für eine Reduzierung von Materialabfall, Schmutz und Verunreinigungen sorgt. Das Einweichen der Lackierpistole in Lösemittel gehört nun der Vergangenheit an. Mit unserem integrierten Komplettsystem gelingt Ihnen eine intelligentere Reinigung. Die Düsenköpfe werden an der Nadel der 3M™ Hochleistungslackierpistole befestigt und mit einem speziell dafür vorgesehenen Verschlussring sicher montiert. Für den Wechsel sind keine zusätzlichen Werkzeuge erforderlich. Entfernen Sie einfach die Düse von der Lackierpistole und reinigen Sie entweder die Flüssigkeitsspitze oder ersetzen Sie die Düse, sodass Ihre Lackierpistole wieder funktioniert, als wäre sie neu.

Vorteil:

  • Schnellwechseldüsen in Größen von 0.9 bis 2.0 zum Sprühen von verschiedenen industriellen und Fahrzeugbeschichtungen
  • Mit jedem neuen Düsenkopf Spritzleistung wie bei einem völlig neuen Gerät
  • Ausschließlich zur Verwendung mit der 3M™ Hochleistungslackierpistole und dem 3M™ PPS™ 2.0 Lackverarbeitungssystem vorgesehen
  • Spritzbild, Zerstäubung und Auftragswirkungsgrad sind hervorragend
  • Folgende Düsengrößen sind erhältlich: 0.9, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8 und 2.0

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb