• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ HDT-A Dickwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber, Schwarz, 38/12 mm, 1 m, Kleinpackung

Artikel-Nr.: 7100195503
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Herstellerbezeichnung HDT-A Dickwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber
Richtlinie / Kennzeichnung RoHS-Richtlinie
Farbe schwarz
Schlauchform gerade
Länge gesamt 1 m
Temperatureinsatz min. -55 °C
Temperatureinsatz max. 130 °C

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100195503
EAN / GTIN 08712403596661
Herstellernummer 7100195503
L-Nummer L01310 1656
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Bei dem 3M™ Warmschrumpfschlauch HDT-A handelt es sich um einen dickwandigen Warmschrumpfschlauch aus modifiziertem, strahlenvernetzten Polyolefin. Er eignet sich zur Verwendung an allen Kunststoff- und Massekabeln sowohl für Freiluft- als auch Erdverlegungen. Dabei dient er der Isolation und Abdichtung von Verbindungen jeglicher Art, insbesondere auch als Außenschlauch für Steuerleitungsgarnituren. Zur besseren Versiegelung verfügt er über eine Klebstoffbeschichtung auf der Innenwand. Der äußerst alterungsbeständige Warmschrumpfschlauch ist UV-beständig und resistent gegen viele chemische Einflüsse. Seine Schrumpfrate beträgt vier zu eins und er ist einsetzbar in einem Temperaturbereich von –55 °C bis +130 °C. Er ist selbstverlöschend und entspricht der Prüfnorm Lloyds Register of Shipping MIL-I-23053/15.

Vorteil:

  • Gleicht elektrische, physikalische und chemische Eigenschaften für verschiedene Anwendungen in der Industrie und Energieversorgung aus
  • Bietet Schrumpfschutz und Zugentlastung von Leitungen, Lötstellen, Klemmen und Anschlüssen
  • Hergestellt aus Polyolefin, Schrumpfverhältnis von bis zu 4,5:1
  • Mechanischer und Umweltschutz
  • Elektrische Isolierung
  • SAE AS23053/15, Klasse 1-zertifiziert und RoHS 2011/65/EU-konform