{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, gelb | Zinkgelb | |
| Serie | VP1587 | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Leuchtfolie 1587; 3M™ Photoluminescent Film VP 1587 | |
| Farbe | gelb; grün | |
| Produktart | Schutzfolie | |
| Breite Folie | 1,22 m | |
| Länge Folie | 25 m | |
| Material Folie | Polyvinylchlorid (PVC) | |
| Eigenschaften | abriebfest; wasserbeständig | |
| Wiederverwendbar | nein |
| Artikelnummer | 7100187219 | |
| EAN / GTIN | 04054596636828 | |
| Herstellernummer | 7100187219 | |
| L-Nummer | L01130 110989 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |