• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ 1408-XR EMS Kugelmarker - Allgemein, Violett

Artikel-Nr.: 7100177979
  • Mindestbestellmenge: 30 Stk.
  • Bestellschritt: 30 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spezialmarker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100177979
EAN / GTIN 50051128620552
Herstellernummer 7100177979

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Violett
Durchmesser von ca. 11 cm
Die im Marker enthaltene Flüssigkeit ist biologisch abbaubar und unschädlich für Mensch, Fauna und Flora
Ortungstiefe bis max. 1,5 m
1,5 m Ortungsreichweite

Beschreibung:

Die 3M ™ EMS Ball Marker mit erweiterter Reichweite verfügen über ein selbstnivellierendes Design, das eine genaue horizontale Lage unabhängig von der Platzierung im Boden ermöglicht und die genaue Positionierung von unterirdischen Einrichtungen erleichtert.

Merkmal:

Erfassungsbereich bis 1,5 Meter
Selbstnivellierendes Design für präzise horizontale Positionierung
Ermöglicht das einfache Markieren von vergrabenen Versorgungsleitungen
Passive Antenne in einer wasserabweisenden Polyethylenschale
Arbeitet in einem Temperaturbereich von -20 bis 50 Grad Celsius
Funktioniert ohne externe Stromversorgung