• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Controltac™ Farbfolie 180mC-357, Bermuda Blue, 1220 mm x 45,72 m

Artikel-Nr.: 7100175775
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Artikelnummer 7100175775
EAN / GTIN 00638060253144
Herstellernummer 7100175775
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3M™ Print Wrap Folien der Serie IJ180mC - mit verbesserter Comply™ Klebstofftechnologie für noch einfacheres Verkleben- ermöglichen gänzlich neue und spektakuläre Designs für nahezu jedes Projekt. Die Folien zeichnen sich durch ihre herausragende Druckqualität, ihre Verformbarkeit, Ablösebeständigkeit, Handhabung und Entfernbarkeit und vor allem ihre umfangreichen Garantieleistungen aus.

Vorteil:

  • Steigern Sie Ihre Leistung mit einer Wrap Folie, die sich noch schneller verkleben lässt und besser aussieht.
  • Maximale Gestaltungsmöglichkeiten.
  • Mischen Sie Druckbilder mit durchsichtigen Flächen, um extrem coole, neuartige Designs zu kreieren, die Eindruck machen.
  • Zusätzlicher Wow-Faktor.
  • Die erste Metallic Druckfolie, die dem Fahrzeug ein High-Tech-Finish verleiht, das alle Blicke auf sich zieht.