• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotchcal™ Farbfolie 100-53, Cardinalrot, 1220 mm x 25 m

Artikel-Nr.: 7100174489
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7100174489
EAN / GTIN 04054596505551
Herstellernummer 7100174489
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Descrizione:

La pellicola a colori opaca 3M™ Scotchcal™ serie 100 è stata appositamente sviluppata per l'elaborazione su sistemi di taglio controllati da computer. Le pellicole sono adatte per l'uso su superfici piane o leggermente curve con o senza rivetti. Sono ideali per ritagliare caratteri piccoli complessi o grafica elaborata. L'adesivo trasparente rende il prodotto adatto per l'uso su finestre o altre superfici trasparenti.

Vantaggi:

  • Pellicola Premium colorata adatta per il taglio elettronico
  • Pulizia adesivo acrilico a base di solvente
  • Ottima stendibilità su plotter piano e in rotolo
  • Fustellatura a mezzo taglio anche a caldo
  • Particolarmente adatto per piccoli testi e grafiche complesse