{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | 3M™ Speedglas™ | |
| Herstellerbezeichnung | 110010 | |
| Farbe | schwarz | |
| Inhalt, Stück | 1 St. | |
| Produktart | Filter | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Anschluss Filter | kein Anschluss | |
| Filterung | Luft |
| Artikelnummer | 7100167877 | |
| EAN / GTIN | 04046719826735 | |
| Herstellernummer | 7100167877 | |
| L-Nummer | L01130 104838 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |