{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Scotch-Brite™ Diamant | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Scotch-Brite™ Diamant Maschinenpad; Scotch-Brite™ Diamant Maschinenpad | |
| Inhalt | 5 St. | |
| Beschreibung Form | rund | |
| Feinheitsgrad | sehr fein | |
| Schleifmittelunterlage | Vlies | |
| Farbe | violett | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Schleifscheibe | |
| Schleifmittel | Diamant (D) | |
| geeignet für Material | Kunststoffe; Stein | |
| geeignet zum | Flächenschleifen | |
| Norm | ISO 2976 |
| Artikelnummer | 7100159498 | |
| EAN / GTIN | 50638060086679 | |
| Herstellernummer | 7100159498 | |
| L-Nummer | L01130 109559 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |