• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ FAST-UC Ultra-Konformes Dichtband 8045P, Grau, 150 mm x 25 m, 1.1 mm

Artikel-Nr.: 7100108714
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100108714
EAN / GTIN 04054596240728
Herstellernummer 7100108714
L-Nummer L01310 1233
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Es passt sich komplexen Geometrien diverser Konturen, wie z. B. Ecken und Krümmungen, an. Anschlussdetails können in einem Arbeitsgang abgedichtet werden. Dies vermeidet Anschlussstellen oder Verbindungsstöße. Verwendung: • Erstellen von Baukörperanschlussfugen mit Membranfolien und Unterspannbahnen, Fensteranschlüssen und Eckklebungen • Abdichtungen von Rohr-, Kabel-, Dach- und Mauerdurchführungen

Vorteil:

  • flexibel und 3D-formbar
  • nageldicht, selbstverschweißend
  • bis -18 ⁰C einsetzbar, bis 0 ⁰C verarbeitbar
  • bis zu 6 Monate UV-beständig
  • Haftet ohne Verwendung eines Primers auf den gängigsten Baustoffen