• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotchcal™ Transluzente Farbfolie 3630-4404, Gelb, 1220 mm x 9.14 m

Artikel-Nr.: 7100106095
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 3M™ Scotchcal™ 3630
Herstellerbezeichnung Scotchcal™ Transluzente Farbfolie 3630
Produktart Klebefolie
Breite Folie 1,22 m
Material Folie Polyvinylchlorid (PVC)
Eigenschaften UV-beständig; wasserbeständig
Transparenz 50 %
Wiederverwendbar nein
mit Klebe-/Haftstreifen ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100106095
EAN / GTIN 00076308882358
Herstellernummer 7100106095
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Diese gegossenen Folien eignen sich für dauerhafte, formstabile, innenbeleuchtete Anwendungen. Die matte Oberfläche der Folie 3630 verhindert störende Lichteffekte und ermöglicht eine gleichmäßige Farbe bei Tag und Nacht.

Vorteil:

  • Nass applizierbar
  • Tiefziehfähig
  • Sehr homogene Transluzenz
  • Seidenmatte Oberfläche
  • Bis zu 50% höhere Transluzenz im Vergleich zu Serie 3630

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "3M™ Scotchcal™ 3630" Alle ansehen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb