• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M-Matic™ Verstellbare Kartonverschließmaschine 8000a mit seitlichem Riemenantrieb und 3M™ AccuGlide™ Klebekopf, 220/230V, 75mm

Artikel-Nr.: 7100104877
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 7100104877
EAN / GTIN 04054596227330
Herstellernummer 7100104877
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Fortschrittliches Design zum Verschluss schmaler Kartons Die 3M-Matic™ Verstellbare Kartonverschließmaschine mit seitlichem Riemenantrieb 8000a mit 2-Zoll-Klebekopf 3M™ AccuGlide™ 3 ist eine verstellbare Kartonverschließmaschine mit seitlichem Antriebsriemen. Diese kann bis zu 40 Kartons pro Minute verschließen und dadurch für eine effektive Produktivität sorgen. Dank federbelastetem seitlichem Riemenantrieb kann die Kartonverschließmaschine schmale Kartons verarbeiten. Die Kartonverschließmaschine kann mit dem 3M™ AccuGlide™ 3 Klebekopf zuverlässig Klebeband anbringen, ohne die Pakete zu beschädigen. Empfohlene Anwendungen Die Vorteile der 3M-Matic™ Verstellbaren Kartonverschließmaschine mit seitlichem Riemenantrieb 8000a mit 2-Zoll-Klebekopf 3M™ AccuGlide™ 3 können in vielen Branchen genutzt werden, einschließlich: Lebensmittel und Getränke Medizinische Geräte Pharmaindustrie Elektronik Einzelhandel Fertigungs- und Vertriebszentren Innovative Leistungsmerkmale Die austauschbaren 2- oder 3-Zoll-Klebeköpfe der 3M-Matic™ Verstellbaren Kartonverschließmaschine mit seitlichem Riemenantrieb 8000a sorgen für Flexibilität bei der Produktion. Darüber hinaus ist die Maschine leicht zugänglich, verfügt über seitlich montierte Griffe und ein Referenzlineal, um die Höhenanpassung zu erleichtern. Ihre robusten, zweifach extrudierten Säulen sorgen für eine übergangslose, schrittweise Anpassung. Diese verstellbare Kartonverschließmaschine mit seitlichem Riemenantrieb ist aus einem 16er-Stahlrahmen mit pulverbeschichtetem Lack-Finishing gefertigt. Zu den weiteren Features dieses Produkts gehören: Obere Druckrollen, federbelastete obere Antriebseinheit, doppelte Gewindespindeln und ein zentral platzierter Notausschalter. Zu den optionalen Features gehören: Ein-/Auslauf-Rollenbahnen, Gleitrollen, Anzeige für wenig Klebeband und eine Kartonfixierung. Hochmoderne Kartonverschließmaschine Die 3M-Matic™ Verstellbare Kartonverschließmaschine mit seitlichem Riemenantrieb 8000a mit 2-Zoll-Klebekopf 3M™ AccuGlide™ 3 sorgt für ein schnelles Anbringen des Klebebands, sodass die Endverpackung optimiert werden kann. Die Kartonverschließmaschine mit seitlichem Riemenantrieb bietet Herstellern und Händlern die Flexibilität beim Verpacken und die Geschwindigkeit, um den Wettbewerbsanforderungen der Branche gerecht zu werden. Die 3M-Matic™ Verstellbare Kartonverschließmaschine mit seitlichem Riemenantrieb 8000a ist eine überragende Lösung für hohe Volumen und sorgt für eine optimale Produktivität beim Verschließen von Kartons.

Vorteil:

  • Verstellbare Kartonverschließmaschine stellt ein zuverlässiges Auftragen des Klebebands sicher, ohne die Kartons zu beschädigen
  • Ausstoß bis zu 40 Kartons pro Minute für effiziente Produktivität
  • Federbelasteter seitlicher Riemenantrieb zur Unterbringung schmaler Kartons
  • Austauschbare 2- oder 3-Zoll-Klebeköpfe sorgen für Flexibilität bei der Produktion
  • Leicht zugänglicher Höheneinstellgriff
  • Referenzlineal erleichtert die Anpassungen der Höhe
  • Robuste, zweifach extrudierte Säulen sorgen für eine übergangslose, automatische Anpassung an Kartonhöhen