{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Eigenschaft | wasserabweisend | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Öl-Notfallbox TSK-30 | |
| Verpackung | Tasche | |
| Farbe | grau; transparent; weiß | |
| Inhalt | Saugschlauch; Teppich | |
| Anzahl | 2 St.; 50 St. | |
| Einsatzgebiet | OIL | |
| Eigenschaft | hydrophob; oleophil | |
| Produktart | Notfallset |
| Artikelnummer | 7100090376 | |
| EAN / GTIN | 04054596157101 | |
| Herstellernummer | 7100090376 | |
| L-Nummer | L01130 110665 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |