• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ET 69 Glasgewebeband, Weiß, MC12, 19 mm x 33 m x 0.18 mm

Artikel-Nr.: 7100090267
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Scotch 69
Herstellerbezeichnung 3M™ ET 69 Glasgewebeband
Richtlinie / Kennzeichnung RoHS-Richtlinie
Farbe weiß
Anzahl Klebebänder 1 St.
Inhalt Einzelstück
Produktart Klebebänder
Klebebandart Einseitig
Trägermaterial Gewebe
Klebemasse Synthesekautschuk
Temperaturbeständig von 0 Grad
Temperaturbeständig bis 200 Grad
Anwendung Fixieren; Isolieren; Montage
Eigenschaften abriebsfest; beschriftbar; elastisch; reißfest
Länge L 33 m
Breite B 19 mm
Stärke S 0,18 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100090267
EAN / GTIN 04054596141971
Herstellernummer 7100090267
L-Nummer L01310 1130
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das Scotch® Glasfasergewebeband 69 hält einer Durchschlagsspannung von 3.000 Volt stand. Es ist mit einem flammwidrigen Silikonklebstoff beschichtet und gehört mit einer Temperaturbeständigkeit bis 180 °C der Isolierstoffklasse H an. So lässt es sich gut zur Isolation von stark wärmeabgebenden elektrischen Bauteilen und als Schutzbewicklung gegen Hitzestrahlung einsetzen. Wie alle Glasgewebebänder ist es besonders reiß- und abriebfest. Dies gewährt eine lange Funktionalität auch bei großer mechanischer Beanspruchung wie beispielsweise in Elektromotoren. Aufgrund seiner Elastizität passt sich das Isolierband hervorragend verschiedenen Untergründen an. Gleichzeitig sorgt die bedruckbare Gewebestruktur für eine ausgezeichnete Absorption von Harzen und Lacken.

Vorteil:

  • Wärmehärtend, der Silikonklebstoff bietet eine erhöhte Haftung bei hohen Temperaturen
  • Glasgewebeträgermaterial ist optimal beständig gegenüber Schrumpfen und Verbrennen
  • Verwendung als Spulenschutz, Verankerung, Bandagen-, Kern-, Schicht-, und Querisolierung
  • Bedruckbar, bietet eine hohe mechanische Festigkeit und hervorragende Leistung, da es hohen Temperaturen standhält
  • Geeignet für einen Temperaturbereich von 0 bis 200 °C
  • UL-zertifiziert, Mil-I-19166C, CSA-zertifiziert und RoHS 2011/65/EU-konform
  • Flammhemmend nach UL® 510
  • Hervorragende Absorbtion von Harzen und Lacken

Empfehlung:

  • Für thermisch besonders stark beanspruchte elektrische Isolationen, zur Kabelbefestigung , Enden- und Überkreuzisolation.