• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Reinigungsvliese Easy Trap™, Weiß, 127 mm x 152 mm, 39 m/Roll, 2/ Karton

Artikel-Nr.: 7100081544
Setpreis 2 Stück (41,74 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Setpreis 2 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100081544
EAN / GTIN 50051125859207
Herstellernummer 7100081544
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Nehmen Sie mit dem 3M™ Reinigungsvlies Easy Trap™ bis zu acht Mal mehr Schmutz, Staub und Sand auf als mit herkömmlichen Systemen. Vor der Entsorgung wird die beidseitige Nutzung der Tücher empfohlen. Sie reinigen Oberflächen schnell und einfach, da sie beim Darübergleiten Schmutz und insbesondere Haare aufnehmen. Sie sind ideal verwendbar auf den meisten horizontalen Oberflächen, ob feucht oder trocken. Verwenden Sie so viele wie nötig – die Tücher werden als Rollen geliefert, die alle 15 cm perforiert sind.

Vorteil:

  • Reinigungssystem, das acht Mal mehr Staub, Schmutz, Sand und Haare aufnimmt als herkömmliche Systeme
  • Der geringe Widerstand beim Wischen beugt einem schnellen Ermüden beim Reinigen vor
  • Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen
  • Geeignet für die meisten horizontalen Oberflächen
  • Doppelseitiges Reinigungsvlies zur Verwendung mit Ihren vorhandenen Reinigungsgeräten
  • Individuelle Größe durch perforierte Abrisse, doppelseitig einsetzbar
  • Besteht aus mindestens 60% Recycling-Material

Empfehlung:

  • Reinigungssystem zur Aufnahme von Staub, Schmutz, Sand und Haaren

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb