• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 5510, Silber, 50,8mm x 200m

Artikel-Nr.: 7100066227
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
  • Bestellschritt: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100066227
EAN / GTIN 50051141565960
Herstellernummer 7100066227

Beschreibung

Ausführung:

Reflektierende Transferfolie hilft, die Sichtbarkeit des Trägers bei Nacht oder bei schlechten Lichtverhältnissen zu verbessern
Sehr gute Waschbarkeit in der Haushaltswäsche bei 60° C
Gesamtlänge: 200 m
Gesamtbreite: 50.8 mm

Beschreibung:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 5510 für atmungsaktive Sicherheitskleidung, wie T-Shirts, Sweatshirts oder Oberbekleidung.

Merkmal:

Erhöhter Komfort durch leichteres, atmungsaktiveres und flexibleres Design
Nach OEKO-TEX Standard 100 zertifiziert

Hinweis:

Für Warnbekleidung wie Arbeits- und Berufskleidung