{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | 3M™ Aqua Washi 2899 | |
| Herstellerbezeichnung | Aqua Washi Malerabdeckband 2899 | |
| Farbe | blau | |
| Anzahl Klebebänder | 1 St. | |
| Inhalt | Einzelstück | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Einseitig | |
| Trägermaterial | Papier | |
| Klebemasse | Acrylat | |
| Anwendungsbereich | Innenbereich | |
| Anwendung | Abdeckarbeiten; Markieren | |
| Eigenschaften | Rückstandsfrei entfernen; handeinreißbar | |
| Länge L | 50 m | |
| Breite B | 30 mm |
| Artikelnummer | 7100055251 | |
| EAN / GTIN | 08021684758270 | |
| Herstellernummer | 7100055251 | |
| L-Nummer | L01310 653 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |