• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotch-Brite™ Handpad 9000, Blau, 102 mm x 133 mm, 40 Stück / Karton

Artikel-Nr.: 7100046567
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 40 Stück
  • Bestellschritt: 40 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Artikelnummer 7100046567
EAN / GTIN 00048011347387
Herstellernummer 7100046567
L-Nummer L01130 109980
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Reinigen Sie die meisten Arten von Oberflächen ohne zu kratzen mit dem Scotch-Brite™ Allzweck-Handpad 9000. Unser dickes, handgroßes Allzweck-Handpad ist ideal für die Reinigung der meisten Oberflächen, einschließlich Porzellan, Keramik, Edelstahl, Glas und Antihaft-Pfannen, ohne Kratzer zu hinterlassen. Es wurde speziell für die Reinigung von heißen Grillplatten mit spiegelnden oder hochglanzpolierten Oberflächen konzipiert. Er kann mit Scotch-Brite™ Mehrzweck-Padhalter 405 R und 3M™ Twist Lok™ Padhalter 961 verwendet werden. Zertifiziert gemäß HACCP International als „Food Safe“ und „Fit for Purpose“.

Vorteil:

  • Vielseitiges, handgroßes Pad zum Schrubben von Geschirr
  • Kann mit Scotch-Brite™ Mehrzweck-Padhalter 405-R und 3M™ Twist Lok™ Padhalter 961 verwendet werden.
  • Konzipiert zur Reinigung von heißen Grillplatten mit spiegelnden oder hochglanzpolierten Oberflächen
  • Zertifiziert gemäß HACCP International als „Food Safe“ und „Fit for Purpose“

Empfehlung:

  • Für die Reinigung der meisten Arten von Oberflächen, ohne Kratzer zu hinterlassen