• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ PPS™ Dispenser, für PPS Innenbecher, Rot, 16219

Artikel-Nr.: 7100041780
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, rot
Leuchtrot
beschriebenes Teil, Leuchtrot
Gehäuse
Serie
PPS
Herstellerbezeichnung
3M™ PPS™ Dispenser, für PPS Innenbecher, Rot, 16219
Farbe
rot
Produktart
Spender
nachfüllbar
ja
Material Spender
Kunststoff
Eigenschaften
für Wandmontage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100041780
EAN / GTIN 00051131162198
Herstellernummer 7100041780
L-Nummer L01130 109063
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der 3M™ PPS™ Dispenser für Deckel und Innenbecher ist eine an der Wand montierbare Einheit, die Verbrauchsmaterial wie Deckel und Innenbecher für das 3M ™ PPS ™ und 3M ™ PPS ™ 2.0 Lackvorbereitungssystem zur Verfügung stellt. Mit diesem Zubehör können Sie die Verbrauchsmaterialien bequem einzeln entnehmen, während die verbleibende Menge sauber und sicher vor Verunreinigungen ist. Wenn die Verbrauchsmaterialien nachgefüllt werden müssen, bietet die Nachfüllfunktion von oben einen hohen Komfort.

Vorteil:

  • Spender für Zubehör des 3M™ PPS™ Lackverarbeitungssystems
  • Nachfüllen der Verbrauchsmaterialien von oben
  • Die Innenbecher und Deckel bleiben somit sauber, ordentlich, übersichtlich und frei von Verunreinigungen.
  • Dieses Produkt kann mit 3M™ PPS™ Produkten und Produkten der 3M™ PPS™ 2.0 Serie verwendet werden.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit