• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Stamark™ Fahrbahnmarkierungsfolie A380ESD, Weiß, 500 mm x 30 m

Artikel-Nr.: 7100035309
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, weiß Reinweiß
Serie Stamark A380ESD
Herstellerbezeichnung 3M™ Stamark™ Fahrbahnmarkierungsfolie A380ESD; 3M™ Stamark™ Hochleistungs-Fahrbahnmarkierungsfolie Serie A380ESD
Farbe weiß
Produktart Klebefolie
Breite Folie 0,5 m
Länge Folie 50 m; 30 m
Material Folie Polyvinylchlorid (PVC)
Eigenschaften UV-beständig; abriebfest; reißfest; wasserbeständig
Temperaturbeständig bis 80 °C
mit Klebe-/Haftstreifen ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100035309
EAN / GTIN 04046719919468
Herstellernummer 7100035309
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Ein hochleistungsfähiges vorgeformtes weißes Straßenmarkierungsband, das speziell für langfristige Einsätze auf Autobahnen und anderen Straßen entwickelt wurde, die höchste Sicherheit und unübertroffene Haltbarkeit erfordern. Er bietet eine gleichbleibende Tages- und Nachthelligkeit, Retro-Reflektivität, Rutschfestigkeit und langlebigen Weißgrad. Dadurch werden Austauschzyklen reduziert, Wartungskosten über die gesamte Lebensdauer der Straße hinweg gespart und der Fahrer wird sicher geführt. Abriebfeste Keramikperlen und rutschfeste Partikel sind mit einer äußerst haltbaren Polyurethan-Deckschicht verklebt, um ein Band zu schaffen, das selbst bei Nässe für erhöhte Sichtbarkeit und Sicherheit sorgt. Das Klebeband ist einfach zu handhaben und kann mit einem Messer oder einem mechanischen Schneider auf Cut-Länge für Symbole und Legenden eingestellt werden. Unabhängige Tests haben ergeben, dass A380ESD alle Leistungsanforderungen der EN1436 erfüllt.

Vorteil:

  • Abriebfeste Keramikperlen und rutschhemmende Partikel sind in einer äußerst haltbaren Polyurethan-Deckschicht gebunden, um eine Folie zu schaffen, die auch bei Nässe für mehr Sichtbarkeit und Sicherheit sorgt.
  • Die profilierte Oberfläche schützt die Optik und ermöglicht optimale Sichtbarkeit.
  • Dies maximiert die Retroreflexion und erhöht die Sichtbarkeit, auch bei Nässe in der Nacht
  • Eine anpassungsfähige Polymerschicht aus hochwertigen Polymeren, Pigmenten und Glasperlen
  • Bietet längere Möglichkeiten zur Applikation durch ein verbessertes druckempfindliches Klebepaket (PSA) auf der Unterseite
  • Hergestellt in einer kontrollierten Umgebung, wodurch die Abhängigkeit von unvorhersehbaren Witterungsbedingungen und zeitlichen Einschränkungen bei der Applikation verringert werden, und somit ein weiterer Beitrag zur Sicherheit und Qualität im Laufe der Zeit geleistet wird
  • Reduziert die Gesamtkosten für die Instandhaltung/ Sanierung während der Lebensdauer der Straße.
  • Verringert die Häufigkeit von Straßensperrungen erheblich, was in der heutigen Situation mit erheblichen Mobilitätsproblemen ein wichtiger Vorteil ist.
  • Jüngste Messungen ergaben, dass die Stamark A380 Tape Series auch nach 6-8 Jahren noch die Mindestanforderungen an die Trocken- und Nassreflexion übertrifft.
  • Homologiert von mehreren unabhängigen Testinstituten in Europa.
  • Unabhängige Tests zeigen, dass die A380 alle Leistungsanforderungen der EN1436 erfüllt
  • Kann während der Asphaltierung aufgebracht werden (″Asphalt Plus″)
  • Verkehrstechnische Eigenschaften gem.
  • BASt: Q5, R5, RW5, S3 , Verkehrsklasse P7 • Entspricht den Anforderungen der ZTV M 13 und DIN EN 1436 • Praxisbewährungsprüfung: 4 Jahre • Gewährleistung: 4 Jahre

Empfehlung:

  • Kann für die Bodenmarkierung auf Fahrbahnen eingesetzt werden, z.
  • B.
  • Spur- und Mittellinien, Fußgängerübergänge, Haltelinien, Symbole und Beschriftungen.
  • Für den Einbau auf die neue, noch warme Asphaltdecke.
  • Zur Verlegung auf den meisten Asphalt- und Betondecken.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb