• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Stamark™ temporäre Fahrbahnmarkierungsfolie für Baustellen, Serie 721, A721, gelb, 250 mm x 50 m

Artikel-Nr.: 7100031859
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100031859
EAN / GTIN 04046719929948
Herstellernummer 7100031859
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Vorteil:

  • Profilierte Folie, die auch den anspruchsvollsten Verkehrsanforderungen standhält
  • Hochgradig retroreflektierend, bei Nässe und Trockenheit, für kontinuierliche Sichtbarkeit bei Tag und Nacht
  • Die gelbe Farbe beinhaltet keine Schwermetallverbindungen
  • Mit einem integrierten Netz, das sich leicht im Ganzen oder in großen Stücken entfernen lässt, ohne Kleberückstände, bleibende Spuren, Geistermarkierungen oder Schäden an der Straßenoberfläche zu hinterlassen
  • Die Straße ist nach dem Verlegen viel schneller wieder befahrbar, es gibt keine Trocknungszeit wie bei der Verwendung von flüssigen Fahrbahnmarkierungen.
  • Keine Straßenschäden oder Geisterlinien nach Beendigung der Baustelle, da kein Wasserstrahlen oder andere mechanische Entfernungstechniken erforderlich sind.
  • Homologiert von mehreren unabhängigen Testinstituten in Europa
  • Rutschhemmend

Empfehlung:

  • Für Anwendungen in Längsrichtung in Baustellen auf Autobahnen, bei denen höchste Sicherheit sowie einfache und schnelle Entfernbarkeit erforderlich sind.
  • Für Symbole in Baustellen auf Autobahnen
  • Zur Verlegung auf den meisten Asphalt- und Betonbelägen
  • Einfaches Auftragen möglich mit Basisequipment oder mit anspruchsvolleren automatischen Verlegegeräten
  • Minimale Anwendungstemperatur: +10°C.
  • Idealerweise kein Regen 24 Stunden vor der Anwendung.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb