• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9687, Gelb-Silber-Gelb, 50,8mm x 100m

Artikel-Nr.: 7100029771
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100029771
EAN / GTIN 50051141563072
Herstellernummer 7100029771

Beschreibung

Ausführung:

Reflektierende Eigenschaften helfen, die Sichtbarkeit des Trägers bei Nacht oder schlechten Sichtverhältnissen zu verbessern, fluoreszierende Eigenschaften tragen dazu bei, dass das Material bei Tageslicht, Morgen- und Abenddämmerung gut sichtbar wird
Die Rückstrahlwerte des silbernen Streifens sowie die Farbwerte des gelben Anteils erfüllen die Anforderungen der ISO 20471
Gesamtlänge: 100 m
Gesamtbreite: 50.8 mm
Geeignet für den Einsatz auf empfindlichen Geweben, die nur chemisch gereinigt werden können

Beschreibung:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9687 für Sicherheitskleidung wie Feuerwehrbekleidung und feuerbeständige Arbeitskleidung, die ein hohes Maß an Sichtbarkeit bei Tag und bei Nacht erfordert.

Merkmal:

Kann für flammhemmende Schutzkleidung gemäß EN 469 verwendet werden
Gute Waschbarkeit in der Haushaltswäsche bei 60° C

Hinweis:

Für Feuerwehrbekleidung und schwer entflammbare Arbeitskleidung, bei der eine hohe Tages- und Nachtsichtbarkeit erforderlich ist.