• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M Xtract™ Low Profile Finishing Stützteller, 152 mm x 9,52 mm x 15,8 mm, multihole, 5/16″-Gewinde

Artikel-Nr.: 7100022038
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7100022038
EAN / GTIN 50051141204654
Herstellernummer 7100022038
L-Nummer L51710 179
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der Schaumstoff mit weicher Dichte auf dem 3M Xtract™ Schleifteller im schlanken Design gewährleistet zusätzliche Anpassungsfähigkeit für ein endgültiges Finish, wobei das Werkstück zuvor mit grobkörnigeren Schleifmitteln auf festen oder mittleren Stütztellern geebnet und verfeinert wurde. Unter Verwendung einer Absaugeinrichtung und einer 3M Xtract Schleifscheibe wird der Staub durch die einzigartig konstruierten Löcher und Kanäle von der Schleifoberfläche abgezogen, sodass sich die Scheibe nicht zusetzt, die Produktivität steigt und eine sauberere Arbeitsumgebung gewährleistet ist. Der Schleifteller verfügt über Außengewinde, die mit einem Schwing- oder Exzenterschleifer kompatibel sind. Unsere patentierte Multihole-Lochung sorgt zusammen mit einer Absaugung dafür, dass Staub von der Scheibe, dem Werkstück und aus der Luft beseitigt wird. Wenn Staub die Schneidkante der Schleifmittel nicht zusetzen kann, bieten Schleifpapierscheiben einen stärkeren und schnelleren Abtrag. Die 3M Xtract Scheiben sind für eine optimale Staubabsaugung entwickelt, sodass die Reduzierung des Staubaufkommens damit nun einfacher denn je ist. Verwenden Sie diese Scheibe zusammen mit einem 3M Xtract Stützteller und einem Exzenterschleifer mit Absaugung (beide separat erhältlich), um eine optimale Staubabsaugung sicherzustellen. Die patentierte Multihole-Lochung bei unseren 3M Xtract Produkten entfernt Staub schneller als Produkte mit fünf oder sechs Löchern. Dieses Lochdesign muss nicht einmal auf die Löcher des Stütztellers (der auf dem Exzenterschleifer befestigt wird und separat erhältlich ist) ausgerichtet werden. Dadurch sind schnelle und einfache Scheibenwechsel möglich. Das 3M™ Hookit™ Schnellwechselsystem verfügt über eine Klettbefestigung, die schnelle und einfache Scheibenwechsel ermöglicht. All das gewährleistet eine höhere Produktivität und einen geringeren Materialverbrauch. Durch die Reduzierung des Staubaufkommens wird die Abtragseffizienz und Standzeit der Scheibe erheblich erhöht. Dadurch lassen sich letztendlich die Betriebskosten senken.

Vorteil:

  • Die patentierte 3M Xtract™ Multihole-Lochung gewährleistet eine besonders gute Staubabsaugung, die ein Zusetzen verhindert, die Produktivität steigert und für eine sauberere Arbeitsumgebung sorgt
  • Der beige Schaumstoff mit weicher Dichte und flachem Profil besitzt ausreichend Flexibilität, um sich an verschiedene komplexe Oberflächengeometrien anzupassen
  • Das 3M™ Hookit™ Befestigungssystem ermöglicht einfache Scheibenwechsel und optimiert die Standzeit
  • Empfohlen zum Finishen mit Schleifmitteln mit feiner Körnung

Empfehlung:

  • Verwendbar für Multihole, 7-, 9- und 15-fach gelochte Schleifscheiben auf 3M™ Druckluft-Schleifmaschinen