Rohr-Schweißer-Gripzange, ganze Länge: 280mm

Artikel-Nr.: 709501 280
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
886 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 280 mm
Spannweite für Rohre 10 mm - 70 mm
Spannweite für Rohre 2/5 – 2.3/4 Zoll
Spannweite a 90 mm
obere Greifbacke prismenförmig
Ausführung Backen U-Form - prismenförmig
Auflage Dreipunkt-Auflage
Werkstoff Zange Federstahl
Werkstoff Greifbacken Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche vernickelt
Produktart Gripzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 709501 280
EAN / GTIN 4062406241070
Herstellernummer 709501 280
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

U-Form-Greifbacken, jedoch sind die oberen Greifbacken prismenförmig abgewinkelt; deshalb sichere Dreipunkt-Auflage beim Spannen von Rohrmaterial. Stabiler Federstahl-Zangenkörper. Zange ganz vernickelt.

Verwendung:

Zum zentrischen Spannen beim Verschweißen von Rohren oder Rundstäben.

Werkstoff:

Greifbacken Chrom-Vanadium-Stahl.

Ersatzteil:

Ersatzfeder Nr. 708301 Gr. 10.