Langbeck-Gripzange, ganze Länge: 135mm

Artikel-Nr.: 708401 135
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
995 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 135 mm
Backenlänge 40 mm
Produktart Gripzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 708401 135
EAN / GTIN 4062406240356
Herstellernummer 708401 135
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Lange, schlanke Backen, an der Innenseite gezahnt. Spanndruck einstellbar, Zange ganz vernickelt.

Verwendung:

Zum Festhalten kleiner und kleinster Teile (Backenstärke an der Spitze ca. 4 mm).

Werkstoff:

Backen aus vergütetem Qualitätsstahl.

Ersatzteil:

Ersatzfeder Nr. 708301 Gr. 4, 5 und 7.