Automatik-Gripzange, selbsteinstellend, ganze Länge: 160mm

Artikel-Nr.: 708251 160
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
333 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenlänge 24 mm
Spannweite 32 mm
Produktart Gripzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 708251 160
EAN / GTIN 4062406124694
Herstellernummer 708251 160
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Automatische Einstellung auf die jeweilige Spannweite, dadurch praktische Einhandbedienung. Einmalige Spannkrafteinstellung gewährleistet gleichbleibenden Spanndruck über den gesamten Spannweitenbereich.
Ovale Maulform mit gezahnten Greifbacken.

Verwendung:

Zum Schnellen und effizienten Spannen von Profil- und Flachmaterial. Spanndruck bis 10.000 N.

Ersatzteil:

Ersatzfeder Nr. 708301 Gr. 5CJ und 8,5CJ.