Universal-Gripzange mit Prismenbacke, ganze Länge: 175mm

Artikel-Nr.: 708205 175
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 095 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 175 mm
Backenlänge 30 mm
Spannweite 30 mm
Produktart Gripzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 708205 175
EAN / GTIN 4045197960023
Herstellernummer 708205 175
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gezahnte Greifbacken und kräftiger Federstahl-Zangenkörper. Spannweite und Spanndruck einstellbar über Rändelschraube. Zange ganz vernickelt.
Maul oben gerade, unten mit Prisma.

Verwendung:

Zum Spannen von Profil- und Flachmaterial. Spanndruck bis 10.000 N.

Werkstoff:

Greifbacken aus Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet.

Ersatzteil:

Ersatzfeder Nr. 708301 Gr. 7, 10 und 12.
Ersatzfeder Nr. 708301 Gr. 7.