Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Universal-Gripzange mit Prismenbacke, ganze Länge: 175mm

Artikel-Nr.: 708200 175

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stellung Backen/Maul
gerade
Rasten Feinverstellmöglichkeit
ja
Länge gesamt L
175 mm
Spannweite max. a
30 mm
Länge Backen/ Maul
30 mm
Material Backen/ Maul
Chrom-Vanadium-Stahl
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Typ Zange
Justierzange
Ausführung Backen/ Maul
gezahnt; prismenförmig
Maßeinheit Spannweite
metrisch
Art Spannvorrichtung
keine
Art Gelenk
durchgestecktes Gelenk
Inhalt
Einzelteil
Produktart
Gripzange/ Feststellzange/ Klemmzange
Eigenschaften
vernickelt; verstellbare Anschlagschraube
Oberfläche
vernickelt
Herstellungsverfahren
gesenkgeschmiedet
Stiel / Griff
Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 708200 175
EAN / GTIN 4045197895820
Herstellernummer 708200 175
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gezahnte Greifbacken und kräftiger Federstahl-Zangenkörper. Spannweite und Spanndruck einstellbar über Rändelschraube. Zange ganz vernickelt.
Maul oben gerade, unten mit Prisma.

Verwendung:

Zum Spannen von Profil- und Flachmaterial. Spanndruck bis 10.000 N.

Werkstoff:

Greifbacken aus Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet.

Ersatzteil:

Ersatzfeder Nr. 708300 Gr. 175, 250 und 300.