Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Univerzální upínací kleště s prizmatickou čelistí, Celková délka: 175mm

Artiklové číslo: 708200 175

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Možnost jemného nastavení v rastru ano
Celková délka L 175 mm
Šířka upnutí max. a 30 mm
Délka čelistí/svěrné čelisti 30 mm
Materiál čelisti / svěrné čelisti chromvanadiová ocel
Materiál chromvanadiová ocel
Typ kleští Jemné montážní kleště
Provedení čelistí/svěrné čelisti Ozubené; Prizmatické
Měrná jednotka rozpětí metrické
Typ upínacího zařízení žádné
Typ kloubu Protažený kloub
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Klešťové svěrky / samosvorné kleště / upínací kleštiny
Vlastnosti niklované; Nastavitelný dorazový šroub
Povrch niklované
Výrobní proces Zápustkově kované
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 708200 175
EAN / GTIN 4045197895820
Číslo výrobce 708200 175
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ozubené čelisti a silný korpus kleští z pružinové oceli. Rozpětí a svěrný tlak lze nastavit pomocí šroubu s rýhovanou hlavou. Kleště kompletně niklované.
Hlava nahoře rovná, dole s prizmatem.

Použití:

K upínání profilovaného a plochého materiálu. Upínací tlak až 10 000 N.

Materiál:

Čelisti z chromvanadiové oceli, zápustkově kované.

Náhradní díl:

Náhradní pružina č. 708300 vel. 175, 250 a 300.

Vhodné produkty