• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsschranke 600 m. Knieleiste

Artikel-Nr.: 70746
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 70746
EAN / GTIN 4031405707467
Herstellernummer 070746

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bewährte Zubehörteile machen Treppen, Überstiege und Laufstege noch praktischer im Einsatz. Für alle angebotenen Artikel sind auch nach vielen Jahren noch die gängigsten Zubehörteile erhältlich, welche zur Selbstmontage geliefert werden.

Merkmal:

  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren