Schwere Beißzange, ganze Länge: 160mm

Artikel-Nr.: 706610 160
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 160 mm
Schneidwerte mittelharter Draht bis ⌀ 1,8 mm
Norm DIN ISO 9243
Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet
Oberfläche schwarz atramentiert, Kopf poliert
Produktart Kneifzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 706610 160
EAN / GTIN 4003773013129
Herstellernummer 50 00 160
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiges Modell, verschleißfest. Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert.

Norm:

DIN ISO 9243

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.