Wasserpumpenzange pulverbeschichtet, ganze Länge: 175mm

Artikel-Nr.: 706101 175
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 692 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 175 mm
Spannweite für Sechskant 30 mm
Spannweite für Rohre 1.1/4 Zoll
funkenfrei nein
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 706101 175
EAN / GTIN 4062406069629
Herstellernummer 706101 175
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Durchgestecktes Gelenk (= doppelte Führung) und Klemmschutz gegen Quetschverletzung. Induktiv gehärtet. Ausgekerbte, verzahnte Greifbacken, selbstklemmend an Rohren und Muttern. Mehrstufige Rastenverstellung.
Zange rot pulverbeschichtet, Backen und Gelenk poliert.

Norm:

DIN ISO 8976

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet.