Siko kleště práškově nanášený lak, Celková délka: 175mm

Artiklové číslo: 706101 175
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
732 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál
chromvanadiová ocel
Celková délka L
175 mm
Šířka upnutí max. a
30 mm
Vlastnosti
Ochrana proti úrazům; Samosvornost
Provedení čelistí/svěrné čelisti
Drážkováno; Ozubené
Povrch
leštěné; s práškovým lakem
Norma
DIN ISO 8976
Materiál čelisti / svěrné čelisti
chromvanadiová ocel
Měrná jednotka rozpětí
imperiální; metrické
Typ kloubu
Protažený kloub
Možnost jemného nastavení v rastru
ano
Šířka upnutí max.
1 1/4 palec
Barva
červená
Obsah
jednotlivý díl
Druh produktu
Siko kleště
Výrobní proces
Kalené; Zápustkově kované

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 706101 175
EAN / GTIN 4062406069629
Číslo výrobce 706101 175
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Průchozí kloub (= dvojité vedení) a ochrana proti úrazům následkem zhmoždění. Induktivně kalený. Vroubkované, ozubené čelisti, samosvorné na trubkách a maticích. Přestavení pomocí stupňovitých zářezů.
Červený práškově nanášený lak, čelisti a kloub leštěné.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná.