{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schraubenkopf-Form | Zylinderkopf | |
| mit Bund | nein | |
| Nennlänge L | 11 mm | |
| Gewindegröße d1 | M4 | |
| Antriebsprofil | TORX® Innen | |
| Antriebsgröße | T15 | |
| Gewindesteigung P | 0,5 mm | |
| Oberfläche | blank | |
| Schaft-Ausführung | Teilgewinde | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Maschinenschraube | |
| Gewindeart | Metrisches ISO-Regelgewinde | |
| Durchgebohrt | nein | |
| Material | Stahl |
| Artikelnummer | 7005942 | |
| EAN / GTIN | 7291075420562 | |
| Herstellernummer | 7005942 | |
| L-Nummer | L24000 1404 |