• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kreuzmeißel B.17mm L.175mm

Artikel-Nr.: 70040004
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
Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 70040004
EAN / GTIN 4018754040445
Herstellernummer 70040004
L-Nummer L60010 2197

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 6451
  • flachoval
  • Chrom-Vanadium, silber lackiert

Merkmal:

  • Höhe mm (h): min. 11 mm
  • Länge mm (L): min. 175 mm
  • Gewicht: 239 g
  • Breite mm (b): min. 17 mm