• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SR 34-508 M2.2X0.45 Torx Schraube

Artikel-Nr.: 7000836
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schraubenkopf-Form Zylinderkopf
mit Bund nein
Gewindegröße d1 M2,2×0,25
Linksgewinde nein
Antriebsprofil TORX® Innen
Antriebsgröße T15
Gewindesteigung P 0,45 mm
Schaft-Ausführung Teilgewinde
Inhalt Einzelteil
Produktart Maschinenschraube
Gewindeart M
Durchgebohrt nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000836
EAN / GTIN 7291075415810
Herstellernummer 7000836
L-Nummer L24000 842

Beschreibung

Beschreibung:

Torx Schraube SR 34-508 M2.2X0.45