• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Gewebeklebeband 389, Rot, 25 mm x 50 m, 0.26 mm

Artikel-Nr.: 7000111484
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 36 Stück
  • Bestellschritt: 36 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000111484
EAN / GTIN 08711428006193
Herstellernummer 7000111484
L-Nummer L01310 1150
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Konzipiert als Allzweck-Baumwollgewebeband mit einem stark haftenden Klebstoff und leichten Reißeigenschaften. Wird für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet, einschließlich Binden, Sichern und Versiegeln.

Vorteil:

  • Das wasserfeste Trägermaterial ist hervorragend formbar und leicht abzureißen.
  • In Silber oder Schwarz erhältlich
  • Gute Anpassbarkeit
  • Leichte Handhabung
  • Leichtes Maskieren in Kurven
  • Polyethylenbeschichtet
  • Sehr hohe Dauerhaltekraft
  • Äußerst vielseitig einsetzbar
  • Gute Dauerhaltekraft
  • Sehr gute Klebkraft auf einer Vielzahl von Oberflächen

Empfehlung:

  • Allgemeine Reparaturzwecke
  • Bündelung von Rohren, Stoffen u.
  • v.
  • m.
  • Geeignet für den Einsatz auf unterschiedlichsten Untergründen
  • Geeignet zur farblichen Codierung von Bauteilen
  • Zur farblichen Kennzeichnung, Markierung oder Etikettierung
  • Zum Abdichten von Behältern und Reparieren von Planen