• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ 92-EP 641-1 QTIII Endverschlussgarnitur, 1 Leiter, 6/10 kV Innenraum, 1 x 400-630 mm²

Artikel-Nr.: 7000099450
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie QTIII
Herstellerbezeichnung 3M™ QTIII Kaltschrumpf-Kabelabschluss; Endverschlussgarnitur
Inhalt 3 St.
Produktart Kabelschuh

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000099450
EAN / GTIN 08712403576007
Herstellernummer 7000099450
L-Nummer L01130 110039
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der 3M™ QTIII Kaltschrumpf-Kabelabschluss eignet sich für Polymer-Stromkabelsysteme. Unsere Kabelabschluss-Sets sind auf Stromkabel mit Kupferdrahtabschirmung entsprechend HD 620 (IEC 60502) ausgelegt und eignen sich für eine große Bandbreite an Anwendungen. Sie verfügen über ein vorgefertigtes Kaltschrumpf-Kabelabschlussgehäuse, das eine schnelle und einfache Installation bei vielen Kabeltypen und -größen ermöglicht. Die Einsatztemperatur reicht von -20 °C bis 50 °C. Für die Installation sind weder Hitze/Beflammung noch Werkzeuge erforderlich. Der 3M™ QTIII Kaltschrumpf-Kabelabschluss erfüllt und übertrifft die Anforderungen der Europäischen Norm CENELEC HD 629.1 und von IEC 60502-4.

Vorteil:

  • Ausgelegt auf Polymer-Stromkabelsysteme
  • Große Bandbreite von Anwendungsmöglichkeiten mit Kabeln zwischen 50–630 mm²
  • Schnelle und einfache Installation bei einem Temperaturbereich von -20 °C bis 50 °C
  • Für die Installation sind weder Hitze/Beflammung noch Werkzeuge erforderlich
  • Schnellere und einfache Montage dank integrierter abdichtender Mastix
  • Garnitur für 3 Phasen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb