• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ doppelseitiges PE-Schaumstoff-Klebeband 9528W, weiss, 9 mm x 66 m, 0,8 mm

Artikel-Nr.: 7000096444
  • Mindestbestellmenge: 480 Stk.
  • Bestellschritt: 480 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000096444
EAN / GTIN 08021684723650
Herstellernummer 7000096444
L-Nummer L01310 1554

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Gesamtlänge: 66 m
Gesamtbreite: 9 mm

Beschreibung:

Doppelseitiges Klebeband aus geschlossenzelligem PE-Schaumstoff mit Acrylatklebstoff. Für dauerhaft starke Verbindungen im Innenbereich.

Merkmal:

Absorbiert Kräfte// Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
Dauerhaft starke Verbindungen// Einsatzfähig für leichtere Anwendungen
Exzellente Dichtfunktion// Verwendbar für die Montage von Displays (POS), leichten Plaketten, Namensschildern und anderen Anwendungen
Nahezu unsichtbare Klebebverbindung sorgt für ein optimiertes Design// Vibrationsdämpfend
Erweiterte Design-Möglichkeiten
Reduzierte Nachbearbeitung
Schnelle und einfache Verbindungen
Senkung von Produktionskosten
Ideal für die kostengünstige Verbindung von Werkstoffen
Sehr hohe Anfangsklebkraft

Hinweis:

Für den Innenbereich
Zur Verbindung von hochenergetischen Werkstoffen wie z.B. Metallen, lackierten Oberflächen, lackiertem Holz, Glas, Keramik und vielen Kunststoffen