• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Verpackungsklebeband 309, Braun, 38 mm x 66 m, 0.05 mm

Artikel-Nr.: 7000095556
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 48 Stück
  • Bestellschritt: 48 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Serie 309
Herstellerbezeichnung Scotch® PP Verpackungsklebeband 309; Scotch® Verpackungsklebeband 309
Verpackung lose
Farbe braun
Anzahl Klebebänder 1 St.
Inhalt Einzelstück
Produktart Klebebänder
Klebebandart Einseitig
Trägermaterial BOPP-Folie
Klebemasse Acrylat
Klebekraft auf Stahl 6,5 N/mm
Dehnungsfähigkeit 154 %
Zugfestigkeit 128 N/mm
Anwendungsbereich Außenbereich
Anwendung Verpacken; Versiegelung
Eigenschaften UV-beständig; leises abrollen; reißfest
Länge 66 m
Breite 38 mm
Stärke 0,05 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000095556
EAN / GTIN 08021684304576
Herstellernummer 7000095556
L-Nummer L01310 790
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Geräuscharmes Allzweck-Verpackungsklebeband für Anwendungsbereiche mit geringer Gewichtsbeanspruchung. Das Scotch® Verpackungsklebeband 309 ist ein 50 Mikron starkes Allzweckklebeband aus Polypropylen mit Acrylatklebstoff, das Zuverlässigkeit in kostensensiblen Anwendungsbereichen mit geringer Gewichtsbeanspruchung zeigt. Es ist speziell darauf ausgelegt, das übliche Abwickelgeräusch zu vermeiden, kalten Temperaturen standzuhalten, einfach anwendbar zu sein und sich geschmeidig von Hand, mit dem Handabroller oder der 3M-Matic™ Kartonverschließmaschine aufbringen zu lassen. Zu den empfohlenen Anwendungsbereichen gehören: Allgemeines Gewerbe, Lebensmittel und Getränke, Anwendungen bei kalten Temperaturen, Kartons, die UV-Licht ausgesetzt sind, und alterungsempfindliche Bänderungen. Das Verpackungsklebeband 309 ist mit Acrylatklebstoff versehen. Es haftet sofort und einheitlich auf schwierigen Oberflächen, wie Karton mit einem hohen Anteil aus Recyclingmaterial. Das Klebeband liegt an den Kanten gut an und ist aufreißfest.

Vorteil:

  • Allzweck-Verpackungsklebeband für kostensensible Anwendungsbereiche mit geringer Gewichtsbeanspruchung
  • Der Acrylatklebstoff mit dem Polypropylenträger leistet verlässliche, hochwertige Arbeit
  • Für Archivanwendungen geeignet dank der UV-Lichtbeständigkeit ohne Vergilbung
  • Hohe Kanten- und Ausreißfestigkeit
  • Ausgezeichnete Haftung auf recyceltem Abdeckpapier oder Faserplatte
  • Allzweck-Verpackungsklebeband für kostensensible Anwendungsbereiche

Empfehlung:

  • Für Anwendungen im Aussenbereich geeignet
  • Verpackungsklebeband für leichte Kartonagen und Folienverpackungen