{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | QS2000 | |
| Herstellerbezeichnung | 93-AP 621-1; 93-AP 631-1 | |
| für Leiterquerschnitt min | 240 mm2 | |
| für Leiterquerschnitt max | 400 mm2 | |
| Produktart | Steckverbinder |
| Artikelnummer | 7000092185 | |
| EAN / GTIN | 08021684148316 | |
| Herstellernummer | 7000092185 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |