• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

3M™ 94-EB 62-2 QTII Endverschlußgarnitur, 1 Leiter, 18/30 kV Freiluft, 1x 50 - 150 mm²

Artikel-Nr.: 7000092174

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Inhalt 1 St.
Produktart Kabelschuh

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000092174
EAN / GTIN 08021684150111
Herstellernummer 7000092174
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das 3M™ Kaltschrumpf-Kabelabschluss-Set der Serie 5620K ist für den Abschluss von fest dielektrikumisolierten Kabeln mit mittlerer Spannung bei Innenanwendungen vorgesehen. Wenn der Kern des Kabelabschlusses abgewickelt wird, schrumpft dieser über dem Kabel und sorgt so für einen perfekten und auslaufsicheren Sitz. Die kriechstromfeste Silikonkautschuk-Isolierung des Kabelabschlusses gewährleistet eine lange Standzeit. Zugelassen für wettergeschützte Anwendungen.

Vorteil:

  • Ausgelegt auf Polymer-Stromkabelsysteme mit drei Leitern der Spannungsklasse Umax = 24 kV
  • Kriechstromfester und witterungsbeständiger Endverschluss aus HTV-Silikon-Kautschuk
  • Schlanke Bauweise
  • Permanenter radialer Anpressdruck
  • Einfache Montage durch Herausziehen der Stützwendel
  • Kein zusätzliches Werkzeug, wie z.B.
  • Schrumpfbrenner, erforderlich.
  • Die Endverschlußgarnitur enthält alle für die Montage notwendigen Bauteile, jedoch keine Kabelschuhe.
  • 3 Endverschlüsse pro Garnitur.

Empfehlung:

  • 36 kV Umax Spannungsklasse, einadrige, Polymere Power-Kabelsysteme