{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, rot | Feuerrot | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Scotchcal™ Snitty | |
| Verpackung | Karton | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Farbe | rot; schwarz | |
| Eigenschaften Schere | Messer auswechselbar | |
| Eigenschaft Griff | 2K-Griff | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 7000086726 | |
| EAN / GTIN | 50638060846389 | |
| Herstellernummer | 7000086726 | |
| L-Nummer | L01130 110503 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |