• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Microfinishing Film Rolle 262L, 50 mm x 50 m x 76,2 mm, 15 MIC, ASO, Kunststoffkern mit Keilnuten

Artikel-Nr.: 7000082500
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000082500
EAN / GTIN 05010027631335
Herstellernummer 7000082500
L-Nummer L51710 840

Beschreibung

Ausführung:

Homogene Filmunterlage mit hoher Präzision
Anwenderfreundliche Handhabung
Gesamtlänge: 50 m
Sehr gute Kornhaftung
Hohe Reißfestigkeit

Beschreibung:

Für höchste Ansprüche an die Oberflächenqualität, bei gleichzeitig hoher Schneidleistung und außergewöhnlichem Finish.

Merkmal:

Hohe Produktivität
Vollkunstharzbindung (wasserfest)

Hinweis:

Use for finishing applications and flat lapping