• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Flexibler Diamant Abziehstein Standard 6220J, rot, 25 mm x 100 mm, N74, DW41

Artikel-Nr.: 7000082269
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Abziehbankstein

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000082269
EAN / GTIN 05010027718937
Herstellernummer 7000082269
L-Nummer L51710 570

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: rot
Aluminiumunterlage
Gesamtlänge: 100 mm
Gesamtbreite: 25.4 mm
Arbeitet sich nicht ein

Beschreibung:

Dieser flexible Diamant Abziehstein eignet sich hervorragend zum Schärfen und Abrichten von Stechbeiteln, Meißeln und Messern.

Merkmal:

Abgestufte Körnungsreihe
Plane Auflage des Diamantbelages
Rückseitige aufgeklebte Kunststoffpuffer DW62, DW83
Einfaches Handling
Präzises Schleifergebnis
Präzises Werkzeugschneiden
Sicheres Abziehen
Abgestimmtes Schleifergebnis
Ebene Metallfläche
Kein Verrutschen auf glatter Unterlage

Hinweis:

Für höchste Ansprüche an die Oberflächenqualität, bei gleichzeitig hoher Schneidleistung und außergewöhnlichem Finish.

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb