• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Lamellenbürste 339, 80 mm, 50 mm, 6 mm Schaft, P120

Artikel-Nr.: 7000074939
  • Mindestbestellmenge: 40 Stk.
  • Bestellschritt: 40 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Satinierbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000074939
EAN / GTIN 54046719325530
Herstellernummer 7000074939
L-Nummer L51710 1357

Beschreibung

Ausführung:

Lange Standzeit
Qualitativ hochwertige Finish-und Abtragergebnisse
Sehr gute Abtragsleistung
Gesamtbreite: 50 mm

Beschreibung:

Lamellenbürsten aus Schleifleinen zum Erzielen eines gleichbleibenden Finish bzw. Abtrags

Merkmal:

Fast cutting aluminium oxide abrasive
Flexible X-weight backing

Hinweis:

Maschinenschliff