{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | FX High Performance | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Automotive Window Film FX-HP; 3M™ FX High Performance Automotive Window Films | |
| Produktart | Schutzfolie | |
| Breite Folie | 0,914 m | |
| Länge Folie | 30,48 m | |
| Material Folie | Polyvinylchlorid (PVC) | |
| Eigenschaften | UV-beständig | |
| Wiederverwendbar | nein | |
| mit Klebe-/Haftstreifen | ja |
| Artikelnummer | 7000061860 | |
| EAN / GTIN | 04046719277094 | |
| Herstellernummer | 7000061860 | |
| L-Nummer | L01130 108629 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |