• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Papierschleifrolle 241UZ, 115 mm x 50 m, P80

Artikel-Nr.: 7000060318
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000060318
EAN / GTIN 04001895843617
Herstellernummer 7000060318
L-Nummer L51710 1584
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Massivholz-und Furnierschliff aller Holzarten im Möbelbereich.Durch seinen ruhigen Lauf hat 3M™ 241UZ eine ausgezeichnete Handhabung und hervorragende Abtragsraten.

Vorteil:

  • “Dust-Control“ statisch staubkontrollierend
  • Aluminiumoxid Schleifkorn mit halboffener Streuung
  • F-Papier
  • Vollkunstharzbindung
  • Ausgezeichnete Handhabung
  • Bessere Produktivität
  • Höhere Produktionsleistung
  • Kostensparend
  • Langlebigkeit
  • Sauberes Arbeitsumfeld
  • Geringe Staubbelastung für Werkstück und Maschine
  • Hervorragende Abtragsraten

Empfehlung:

  • Hoher Materialabtrag, besonders auf Holz